Beli monotaro tool di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Max Gun Tacker
    Mulai

    Rp29.900

  2. TOLSEN Tool Bag (Tas Perkakas)
    Mulai

    Rp209.900

    TOLSEN Tool Bag (Tas Perkakas)
    Deskripsi:
    - Material:brass - Hardened steel shackle, chrome plated - Double bolted - Rustproof interior - With 3 pcs brass keys - Packing: double blister
  3. monotaro Tool Cabinet Wagon (4 Stages Drawer Type)
    17%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.399.900

    monotaro Tool Cabinet Wagon (4 Stages Drawer Type)
    atribut:
    • Accessories: Swivel caster x 2, Swivel caster with brake x 2, Handle x 1, S hook x 5, Hex bolt (M6 x 12) x 4
    • Drawer Load Capacity (kg): 5 (1-2 stage), 10 (3-4 stage)
    • Caster diameter ( phi mm): 75
    • Shelf number: Four
    • Dimensions (Width W x Depth D x Height H) (mm): 616x330x769
    • Drawer dimension (width W x depth D x height H) (mm): 509 x 295 x 33 (1 ~ 2 stage) . 509 x 295 x 69 (3 ~ 4 stage)
    • Load Capacity (kg): 115
    • Material: Body: steel (cold-rolled steel), caster: PP
    • The top plate load capacity (kg): 35
  4. monotaro.id Lubricant Spray with Nozzle (Pelumas Anti Karat)
    23%
    Rating:
    98% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp60.900

    monotaro.id Lubricant Spray with Nozzle (Pelumas Anti Karat)
    Deskripsi:
    Lubricant ini cairan multifungsi yang dengan formulasi khusus untuk melindungi dan melumasi peralatan besi dan komponen mesin. Manfaat: 1. Cairan semprotan ini dapat menghilangkan kelengketan pada permukaan bahan logam. Contoh, bisa digunakan untuk menghilangkan oli, lemak,debu, kotoran serta karat dari permukaan logam. 2. Ideal untuk melepaskan mur dan baut yang berkarat dengan kemampuan penetrasi yang sangat kuat. Sangat efektif dalam pelumas dan anda bisa juga mengatasi masalah bunyi mendecit dari mesin. 3. Penetrating oil menggantikan kelembaban dan melindungi bahan logam dari karat dengan lapisan anti korosi yang bisa bertahan lama. Dapat menembus bagian yang tersembunyi dan melumasi hampir semua bagian.
  5. WOKIN Tool Bag (Tas Perkakas)
    Mulai

    Rp279.900

    WOKIN Tool Bag (Tas Perkakas)
    Deskripsi:
    - Rigid frame for easy opening and access- Special partition of the internal and external pockets, easy access to the tool compartment- Adjustable shoulder strap included- Light weight fabric box- Packing: paper hanger with poly bag
    atribut:
    • Color: Orange
  6. Max Stapler Needle (Isi Staples)
    BARU
    28%
    Rating:
    100% of 100
    (51)
    Mulai

    Rp3.900

  7. Max Stapler (Hekter/Stapler Kecil)
    Rating:
    99% of 100
    (25)
    Mulai

    Rp19.900

  8. Max Gun Tackers
    Mulai

    Rp169.900

    Max Gun Tackers
    atribut:
    • Dimensions: 140x32x155mm
    • Load Capacity: 100 staple
    • Staple Used: 1208F, T3-6M
  9. STANLEY Open Mouth Tool Bag (Tas Perkakas)
    Mulai

    Rp439.900

    STANLEY Open Mouth Tool Bag (Tas Perkakas)
    atribut:
    • Size (inch): 16
    • Color: Black
    • Dimensions (mm): 447x275x235
    • Material: 600X600 Denier Fabric
  10. STANLEY Soft Side Tool Bag (Set Perkakas Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp259.900

    STANLEY Soft Side Tool Bag (Set Perkakas Tangan)
    atribut:
    • Material: 550 Denier polyester
    • Size (inch): 13
    • Dimensions (mm): 330x120x220
  11. STAXX Electric Hand Pallet (Troli Palet Elektrik)
    Mulai

    Rp21.999.900

    STAXX Electric Hand Pallet (Troli Palet Elektrik)
    atribut:
    • Fork Width (mm): 685
    • Fork Length (mm): 1220
    • Capacity (kg): 2000
    • Charger (A): 5
    • Charging Time (hour): 3
    • Maximum Lifting Height (mm): 115
    • Type: Electric Hand Pallet
    • Working Hour (hour): 4.5
  12. TEKIRO Rolling Tool Cabinet (Lemari Perkakas)
    Mulai

    Rp6.599.900

    TEKIRO Rolling Tool Cabinet (Lemari Perkakas)
    Deskripsi:
    TEKIRO Cabinet 7 drawer adalah tempat untuk menyimpan peralatan perkakas tangan. Lemari Peralatan cocok diaplikasikan dalam lingkup dunia industri, perbengkelan, maupun hobi automotif. Lemari Peralatan ini memiliki 7 laci dan dilengkapi dengan roda di bagian bawahnya sehingga mudah untuk di pindahkan. Lemari Peralatan ini terbuat dari plastik dan baja yang berkualitas sehingga kuat dan tahan lama.
  13. Kennedy Drawer Trolley (Troli Kabinet / Troli Perkakas)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Kennedy Drawer Trolley (Troli Kabinet / Troli Perkakas)
    Deskripsi:
    Manufactured from heavy gauge steel with double wall construction side panels and welded joints for added rigidity.
  14. JAKEMY Portable Tool Bag (Tas Perkakas)
    Mulai

    Rp169.900

    JAKEMY Portable Tool Bag (Tas Perkakas)
    Deskripsi:
    Jakemy Professional Tool Bag Set merupakan tas jinjing yang dapat digunakan untuk menyimpan semua peralatan Anda sehingga dapat dibawa kemana saja. Tas ini terbuat dari bahan material leather sintetis yang tidak mudah sobek dan tahan lama.
  15. WD-40 Multi-Use Product (Pelumas Serbaguna)
    Rating:
    98% of 100
    (43)
    Mulai

    Rp60.900

    WD-40 Multi-Use Product (Pelumas Serbaguna)
    Deskripsi:
    WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
    atribut:
    • Type: Physical & Chemical Properties
    • Base Oil Type: Petroleum-based / Mineral Oil
  16. Ring Star Tool Bag (Tas Perkakas)
    Mulai

    Rp419.900

    Ring Star Tool Bag (Tas Perkakas)
    atribut:
    • Material: Polyester
    • Color: Orange
    • Outside Dimensions (mm) Width x Depth x Height: 330 x 230 x 230
    • Specification: With Inner Pocket x 9. With Outer Pocket x 5. With Shoulder.
  17. TOLSEN Pahat Beton
    Mulai

    Rp46.900

    TOLSEN Pahat Beton
    Deskripsi:
    - TOLSEN style soft handguard- Protect from over strike and anti-slip, shock-absorb- Big plate hand protection against glancing blows or missed hits.- Special tool steel with heat treatment- Powder coated
Daftar Harga monotaro tool Terbaru November 2026
Max Gun TackerRp29.900
TOLSEN Tool Bag (Tas Perkakas)Rp209.900
monotaro Tool Cabinet Wagon (4 Stages Drawer Type)Rp2.399.900
monotaro.id Lubricant Spray with Nozzle (Pelumas Anti Karat)Rp60.900
WOKIN Tool Bag (Tas Perkakas)Rp279.900
Max Stapler Needle (Isi Staples)Rp3.900
SATA Portable Tool Bag (Tas Perkakas)Rp259.900
Max Stapler (Hekter/Stapler Kecil)Rp19.900
Max Gun TackersRp169.900
KRISBOW Tool Drawer (Troli Perkakas)Rp2.799.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)